KENIS Drainage Set

Sebelum PPN:
Rp43.900
Spesifikasi
MaterialPP
ShapeSquare
Height (mm)57
Outer Dimensions (Width x Depth) (mm)190x267
Dimensions (mm)190x267x57

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This is convenient for draining small items.
Warning
There are three colors, white, blue, and beige, and the color cannot be specified.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan