KAKUDAI MFG Drain Hose For Air Conditioner

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
MaterialPE
Length (m)3
AS ONE Part Number64-6507-95
Connector Outer Diameter (mm)16; 18
Hose Inner x Outer Diameter (mm)14x19

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Outdoor drain hose for room air conditioner

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan