KAKUDAI MFG Double Ball Tap Poly Ball (Pelampung Bola Ganda)

Sebelum PPN:
Rp979.900 - Rp2.899.900
Spesifikasi
TypeDouble Type
StandardJapan Water Works Association Quality Certification Center certification registration
Maximum Operating Temperature (°C)60
Material (Main Unit)Bronze
Operating Pressure Range (MPa)0.1 to 0.75
Arm MaterialBrass
Ball MaterialPE

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan