monotaro Display Panel Cleaning in 4 Languages

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
MaterialPP
ColorYellow
TypeDouble-sided Display
Type of SignStand Type
Sign Meaning(Front) Cleaning, (Back) Working
Storage Size (Width x Depth x Height) (mm)300x25x620

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Since it is written in 4 countries (Japanese, English, Chinese, Korean), it can be used in various scenes. It can be easily displayed just by opening it, and it is foldable so it is convenient to carry and store. Both sides are printed.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan