monotaro Decal Removal Eraser Wheel

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
Thickness (mm)15
Diameter (mm)88
Screw Dimensions45428
Allowable Rotation Speed (rpm)4000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A sticker remover that can be attached to low-speed tools such as air drills. You can rotate and scrape the sticker like an eraser. This is useful when removing stickers on painted surfaces or plastic parts that are scratched by scrapers.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan