IDEC Unit Display DD3S Type (Unit Layar Tampilan)

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
LED ColorRed
Character Height (mm)14.6
Input LogicNegative logic
Display FunctionDecimal Display
Power Supply Voltage (V DC)12 to 24 ± 10% (free power supply)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Uses high-brightness LEDs that are bright and easy to see.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan