MARUSHIN ELECTRIC MFG DC Plug/Jack Voltage Classification 5 Compliant Product

Sebelum PPN:
Rp54.900 - Rp84.900
Spesifikasi
TypeRound Type
Rated Voltage (V)DC 18
Rated Current (A)2
Plug (mm)6.5x4.3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan