MARUSHIN ELECTRIC MFG DC Plug/Jack Voltage Classification 3 Compliant Product

Sebelum PPN:
Rp53.900 - Rp63.900
Spesifikasi
TypeRound Type
ShapeStraight
Rated Voltage (V)DC 10.5
Rated Current (A)2
ClassificationVoltage/3
Plug (mm)4.75x1.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan