MARUSHIN ELECTRIC MFG DC Plug/Jack Voltage Classification 2 Compliant Product

Sebelum PPN:
Rp39.900 - Rp289.900
Spesifikasi
TypeRound Type
Rated Voltage (V)DC 6.3
Rated Current (A)2
ClassificationVoltage/2
Plug (mm)4.0x1.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan