monotaro Cutter Blades Large Sharp Angle (Isi Cutter)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp37.900 - Rp159.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)100
Blade MaterialSK120 (old SK2)
Blade Thickness (mm)0.5
Blade Width (mm)18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A high quality cutter blade made by TJM Design. An acute-angled blade that is resistant to chipping and emphasizes sharpness.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan