Molex Crimp Terminal Mini-Fit Sr Series Female

Sebelum PPN:
Rp479.900
Spesifikasi
Length (mm)132
Width (mm)76
Height (mm)6
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan