MARUAI Craft Envelope Z Pack

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
ColorCraft
StandardNon-standard-sized mail
NameSquare No. 3
Suitable SizeFor B5 size
Basis Weight (g/m²)85
Dimensions (mm)216x277
Postal Code BoxesNone

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A craft envelope ideal for B5 size (slightly larger). A safe standard type that can be used for both business and personal use. No postal frame printing. Back center pasted.
envelope

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan