Molex Connector for Relay Pitch Mini-fit Series Plug Housing

Sebelum PPN:
Rp55.900 - Rp60.900
Spesifikasi
TypeHousing
Operating Temperature Range (°C)-40 to +105
Single or Double Strand1
Column stack (end-to-end)None
Mounting Part (mm)4.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait