MEIWA Color Polypot

Sebelum PPN:
Rp17.900
Spesifikasi
Hole Diameter (mm)19
Capacity (ml)350
Number of Holes1
Diameter (cm)9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For raising seedlings of plants.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan