LIHIT LAB. Clutch Case

Sebelum PPN:
Rp90.900 - Rp96.900
Spesifikasi
MaterialPP
Width (mm)347
Thickness (mm)50
SizeA4
Height (mm)260

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Easy-to-use handy type color transparent case that can store A4 size files and clear holders

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan