Miyako Closure Plug for Water Meter

Sebelum PPN:
Rp31.900 - Rp69.900
Spesifikasi
MaterialPVC
Dimension L (mm)34
Dimension L1 (mm)15
Dimension W (mm)21

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Easy to install even in a narrow box. It can be completely closed regardless of the inter-face size. Water theft can be prevented by using it together with a water breaker.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan