monotaro Clear Holder With Business Card Holder (Map Display)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp32.900
Spesifikasi
MaterialRecycled PP (Recycled polypropylene)
ColorClear
Thickness (mm)0.2
SizeA4
Dimensions (mm)310x220
PocketYes
Storage Capacity (mm)91x55

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A clear holder with a pocket for business cards! The clear color makes the contents clearly visible. You can carry important documents without folding them.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan