LIVILUCK City Gas Reinforced Hose (Selang Gas)

Sebelum PPN:
Rp3.799.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-5124-49
Nominal Size15A
Hose Length (m)10
Suitable GasCity Gas

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
On-site construction type reinforced gas hose.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan