Kansai Saw Mfg. Circular Saw for Saw Master Brush Cutter

Sebelum PPN:
Rp169.900 - Rp179.900
Spesifikasi
Hole Diameter (mm)25.4
Blade Thickness (mm)1.4
Number of Teeth (p)4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Can be polished with a grinder.
For general mowing.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan