Kanto Chemical Cell Stand

Sebelum PPN:
Rp939.900
Spesifikasi
MaterialPP
Hole size (mm)13x13x15
Number of Tubes/Cylinders16
Dimensions (mm)210x70x35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Numbers from 1 to 16 are listed, so you can perform inspection and analysis operations with confidence.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan