LIHIT LAB. CD Pocket Double-sided Type

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
MaterialPolypropylene
Width (mm)230
SizeA4 Vertical
Height (mm)302
Number of Holes30 (2; 4)
Sheet Thickness (mm)0.6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
CD pocket with new function "finger hole". Easy to put in and out by hooking your finger in the hole. Vertical insertion

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan