KYOWA HARMONET Cat5e Compatible LAN Cable

Sebelum PPN:
Rp5.799.900
Spesifikasi
StandardCAT5e
Cable Length (m)300
CableStandard
ShieldingUTP cable
Conductor Size (mm)0.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
UTP cable compatible with enhanced category 5. (Cable only) Supports 1000BASE-T, 100BASE-TX, and 10BASE-T. Only 300m winding cable is stored in REELEX/8 character winding, which has good laying work efficiency. Contains a length mark that shows the length of the strip used at 1m intervals.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait