M.I. Canned Carry (Troli Dolly)

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Suitable ForOne can
Material (Main Unit)PP
Load Capacity (kg)60
Wheel MaterialNylon
Wheel Diameter (mm)50
Brake/StopperYes
CasterWith 4 free cars and 2 stoppers
Inner dimensions (length x width x height) (mm)240x240x105
Main Unit Dimensions (Length x Width x Height) (mm)260x260x135
Suitable Inner Diameter (mm)275

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
By placing the itto-kan or round can on a special trolley instead of placing it directly on the floor, the floor is kept clean and more hygienic.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan