KOKUYO Campus Notebook Special Rule

Sebelum PPN:
Rp24.900
Spesifikasi
SizeSemi B5 (No. 6)
Number of Sheets30
Ruled LineGrid
Cover ColorGreen
Dimensions (mm)252x179x4
Ruled Width (mm)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan