MARVEL Cable Grip Intermediate Drawing Type

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)685
AS ONE Part Number65-2053-76
Applicable Cable (mm)25 to 35
Suitable Diameter (mm)25 to 35
Safe Working Load Capacity (kN)7.5
Net Length (mm)460
Operating Load (Safety) (kg)765

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It doesn't come off. Hold firmly and have a safety grip. Braided type.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan