Mirai Industry Cable Cashier

Sebelum PPN:
Rp699.900
Spesifikasi
Dimension H (mm)211
Dimension P (mm)140
Suitable Cable Outer Diameter (mm)10 to 20
Number of Suspension1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A simple type that can be easily installed and easily expanded or relocated!

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan