monotaro Business Negotiation Card Horizontal PP

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp119.900 - Rp469.900
Spesifikasi
MaterialPP
Thickness (mm)1
Sign Meaning(Side A) Please wait a moment. We are in business negotiations, (B side) Thank you for your contract. contract car
Dimensions (mm)220x350

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Easy to install on the car under discussion. After signing the contract, simply turn over the bill. The horizontal type does not block the view from the windshield.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan