Kovax Buffle L Pad Disc

Sebelum PPN:
Rp529.900
Spesifikasi
MaterialSponge
Outer Diameter (mm)150
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Dimensions (mm)150

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This is a dedicated pad for using the Baflex Green Disc with a double action sander (150mm specification). It has a flexibility suitable for skin adjustment polishing of the coating film.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait