KIJIMA Breather Filter

Sebelum PPN:
Rp559.900
Spesifikasi
Suitable ForSR400/500
Mounting Diameter (mm)18
Dimensions (mm)51x61

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a direct mount type breather that is taken out from the crankcase and set according to each model.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan