Kitz Brass Pressure Gauge Valve

Sebelum PPN:
Rp299.900
Spesifikasi
Suitable fluidWater, Oil, Air
Dimension L (mm)46
Maximum Operating Pressure (MPa)2.8 (water, oil, air below 80 °C)
Dimension H (mm)25
Handle MaterialPA
Class (K)20
Dimension Rc (mm)45295
Handle ColorBlack
Handle TypeRound Type
Material (Main Unit)C3602BD
Nominal Diameter A8
Nominal Diameter B45295
O-Ring MaterialsNBR
Stem MaterialC3604BD
Valve TypeNeedle valve
Withstand Voltage Test Pressure (MPa)4.2 (Body/Water Pressure), 0.6 (Seat/Pneumatic)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan