LIHIT LAB. Magazine Box File (Tempat Dokumen)

Sebelum PPN:
Rp42.900
Spesifikasi
MaterialE Cardboard
Length (mm)317
Width (mm)102
SizeA4
Height (mm)260
Eco Mark Certification Number17 112 201

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A natural color box file with less environmental impact. With finger holes that are easy to take out

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait