Hirosugi-Keiki Board Mounting Parts L-Type Terminal

Sebelum PPN:
Rp249.900
Spesifikasi
Dimension L (mm)5.5
Thread SizeM2
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Dimension D (mm)Φ5
Dimensions d' (mm)4
Dimensions t (mm)3
Dimensions t' (mm)1.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan