Jack Binding Belt (Sabuk Pengikat Barang / Tali Lashing)

Sebelum PPN:
Rp37.900
Spesifikasi
Belt Width (mm)20
Belt ColorBlack
Belt Length (m)0.5
Belt-End FinishEndless

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a binding belt.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan