KEIBA Needle Nose Pliers Bent Type (Tang Jepit Lancip)

Sebelum PPN:
Rp449.900
Spesifikasi
MaterialMARUTOLOY I
Size (mm)170
Overall Length (mm)165
Dimensions d (mm)9
Dimension A (mm)165
Cutting Capacity to Hard Wire (mm)1.6
Cutting Capacity to Soft Wire (mm)2
Dimension B (mm)46
Dimension C (mm)51
Dimension E (mm)60
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
SpringNone
TipVent Type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Bent type that is convenient in narrow places.
For cutting/bending/grabbing work

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan