JOINTEX Ballpoint Super E (Pulpen / Bolpoin)

Sebelum PPN:
Rp64.900 - Rp619.900
Spesifikasi
Length (mm)144
Shank Diameter (mm)8
InkOil-based
MethodKnock type
Tip Size (mm)0.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Cost-saving ballpoint pen.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan