Koshuha Precision Attached Cutting Tool 60 Type

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
Dimension L (mm)230
Dimensions d (mm)14
Dimension H (mm)19
Dimension A (mm)19
Dimension B (mm)26
Dimension C (mm)6
Dimension W (mm)19
Dimensions h (mm)3
Hardness Hrc (Blade)63 to 66
Shank MaterialS55C
TRUSCO Number106-9110
Tip MaterialMV10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
JIS standard product.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan