LIHIT LAB. Assis Case File

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
MaterialPP
ColorBlack
Width (mm)330
SizeA3
Height (mm)440
File Capacity100
Spine Width (mm)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The slim size with a thickness of 10 mm is very convenient for sorting and organizing. Wide opening for easy access. Can store A3 size clear holders.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan