LIHIT LAB. AQUA DROPs Congress Case A4

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
MaterialPP
Length (mm)22
Width (mm)326
Thickness (mm)22
SizeA4
File Capacity150
Height (mm)228

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Case that opens wide and is easy to take out The double hinge structure opens the lid wide, so documents can be taken in and out smoothly. The lid part is a crystal type that makes it easy to identify the stored documents.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan