Japan Green Cross Anticorrosion Tape

Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
ColorBlack
Tape Width (mm)50
Base MaterialPVC
Tape Length (m)10
Tape Thickness (mm)0.4
Japanese Green Cross No.269011

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan