KAKUDAI MFG Angle Type Needle Valve

Sebelum PPN:
Rp239.900 - Rp269.900
Spesifikasi
ShapeAngle
Dimensions d (mm)47
Maximum Operating Pressure (MPa)1
Material (Main Unit)Brass
Valve TypeNeedle valve

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan