KINBOSHI American Rake

Sebelum PPN:
Rp389.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)1560
Dimensions (mm)1560x350x85
Tip Width (mm)350
Toe Length (mm)85

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Used for mowing grass collection work
Ideal for cutting grass and collecting straw

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait