MITSUBA SANKOWA Klakson Keong Alpha II untuk Mobil (Horn)

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
ColorGreen
TypeDouble
Frequency (Hz)(High) 480, (Low) 400
Input Voltage (V)12
Dimensions (WxHxD) (mm)99.5x95.0x64.0
Sound Pressure Level (dB)113

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Easy to install, thin and lightweight body.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan