Kinki Factory Air Duster Gun (Semprotan Angin Kompresor)

Sebelum PPN:
Rp399.900
Spesifikasi
Type of Connection1 way system from below
Nozzle diameter (mm)2
Nozzle Length (mm)24
Nozzle Screw DiameterG1/8
Air Consumption (L/minute)147

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Slim and lightweight type Air hose connection is a 1-way method from the bottom.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan