monotaro Angled 45° Tire Chuck (Alat Pengisi Angin Ban)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp91.900
Spesifikasi
MaterialBrass
TypeClose
Overall Length (mm)59
Suitable fluidAir
Maximum Operating Pressure (MPa)1.4
Hose Nipple Inner Diameter (mm)4.9
Jagged Hose Nipple Outer Diameter (mm)9
Matching Hose Size (mm)8
Regular Working Pressure (MPa)0.8
Suitable ForAmerican valve vehicle
Valve TypeClosed type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A hose nipple type air chuck.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan