JAPACK'S Kantong Plastik Transparan 70LMAX

Sebelum PPN:
Rp45.900
Spesifikasi
MaterialHDPE
ColorTranslucent
Thickness (mm)0.025
Capacity (L)70
Dimensions Width x Length (mm)800x900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan