monotaro 5S Organizing Mat

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp22.900 - Rp199.900
Spesifikasi
MaterialEVA
Length (mm)300
Width (mm)400
Hardness38°
Operating Temperature Range (°C)-20 to 70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
You can easily organize by simply pulling out the block according to the shape of the tool to be managed. Since the perforations are cut at 15 mm intervals, they can be freely combined.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan