KOMELON 3X Fast Winding First Back

Sebelum PPN:
Rp409.900
Spesifikasi
Tape Width (mm)10
Tape Length (m)30
Dimension HxWxD (mm)240x165x60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
3x speed gear reduces winding time Compact & ergonomic design makes it easy to use Abrasion resistant nylon coated tape Multi-functional hook that is convenient in various environments

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan