KATARIKI Spoon Curry 18-8 (Sendok)

Sebelum PPN:
Rp66.900
Spesifikasi
Width (mm)39
Overall Length (mm)179
TKG Part No.9-1828-0801

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The dish is shallow and has a shape that makes it easy to scoop.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan