Spesifikasi
| Color | White |
|---|---|
| Interface | USB and Bluetooth |
| Paper Thickness (mm) | 0.06 – 0.18 |
| Bluetooth | Support iOS / Android |
| Available Max Paper Width (mm) | 110 ± 0.5 |
| Charging method | External charger DC 24V/2.5A |
| Dimensions (cm) | 20x20x20 |
| Effective Print Width (mm) | 100 (Max 800 points) |
| Inner Code | Supported 11 types font size |
| Media Sensor | Dual-media sensors: transmissive and reflective |
| One Dimensions Code | UPC-A or UPC-E / JAN13 / (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE 39 / CODE 39C / ITF14 / CODABAR / CODE 93 / CODE 128 |
| Print Head | Reliability |
| Print Method | Direct Line Thermal |
| Print parameters | Support to download the logo trademark |
| Printer Command | CPCL / TSPL / ESC |
| Printing Speed (mm/s) | 160 |
| Resolution (dpi) | 203 (8 dot/mm) |
| Thermal Paper Types | Continuos paper, label paper / folded paper / tag paper |
| Two Dimension Cod | QR Code, PDF417 |
| USB Version | Win2003 / WinXP / Win7 / Win8 / Win10 / Mac Os |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Printer Label Thermal Terbaru dari Codeshop! Printer Codeshop CB-199BT hadir untuk menjawab solusi kebutuhan Bisnis Anda. Dengan desain yang modern dan material tahan gores Codeshop CB-199BT akan jadi pilihan yang tepat. Dilengkapi dengan fitur Kalibrasi Otomatis yang dapat membaca Gap Label secara otomatis. Printer Codeshop CB-199BT label thermal dapat terhubung melalui bluetooth sehingga mampu mencetak langsung menggunakan handphone. Selain itu juga dilengkapi dengan USB kabel untuk cetak resi dari laptop atau komputer.
Thermal Label Printer
Express Shipping Label and Self-adhesive Label, 1D barcode/QR Code printed.
Thermal Label Printer
Express Shipping Label and Self-adhesive Label, 1D barcode/QR Code printed.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/5aP110462190-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
