YASUKA Air Compressor (Kompresor Angin)

Sebelum PPN:
Rp1.899.900 - Rp2.599.900
Spesifikasi
Voltage/Frequency (V/Hz)220/50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Air compressor 1 HP 24L WO berfungsi untuk mengubah tenaga listrik menjadi udara bertekanan. Saat udara dikompresi, udara menjadi lebih kuat, membuatnya berguna untuk berbagai aplikasi bengkel atau perkakas listrik.
Dalam kompresor udara, udara disimpan di bawah tekanan. Kompresi ini menciptakan energi yang dapat digunakan untuk menggerakkan alat pneumatik. Kompresor udara bekerja dengan cara menyerap dan mengedarkan udara, menyaringnya, lalu mengembalikannya ke saluran keluar pada tekanan yang diinginkan.
Mesin memiliki power 1 HP, 220 V, 50 Hz, displacement 158 L/min, rated speed 2850 r/min, tangki 24 L, discharge pressure 8 bar, berat 23 kg. Mesin tidak menggunakan oli dan suara lebih halus.
Saat ini, air compressor dapat digunakan dimana saja, dirakit dan diservis dengan mudah, seperti bengkel, pabrik, bengkel mobil atau pom bensin, dan di rumah. Dengan memahami cara kerja kompresor udara, Anda dapat lebih menentukan mesin yang tepat untuk pekerjaan itu.
Dibandingkan dengan mesin lain, air compressor berukuran jauh lebih kecil dan tidak memerlukan motor besar untuk bekerja. Mereka juga sangat portabel, lebih tenang dan lebih tahan lama. Hampir semua kompresor udara ditenagai oleh motor listrik atau mesin gas.
Mesin akan sangat membantu jika digunakan dengan benar untuk alat yang sesuai. Mesin memberikan kekuatan pompa dan kecepatan yang bisa digunakan pada alat lain. Mesin didesain kokoh, tahan terhadap gangguan luar, dan mudah dipindahkan.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan